Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSM® Aktenvernichter SECURIO P36i, Sicherheitsstufe 6 374416-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-374416-YY
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1855121
EAN/GTIN:
     4026631057905
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
HSM® Aktenvernichter SECURIO P36i, Sicherheitsstufe 6, Partikelschnitt 0,78 x 11 mm, 13 Blatt Der HSM Aktenvernichter SECURIO P36i ist kompakt, leistungsfähig und leise. Ansprechendes Design, ein neuartiges Antriebs- und Bedienkonzept IntelligentDrive sowie hochwertige Materialien und Qualität „Made in Germany“ machen ihn besonders geeignet für Arbeitsgruppen mit bis zu 15 Personen. Innovatives Antriebs- und Bedienkonzept IntelligentDrive mit Touchdisplay Perfekt geeignet für große Arbeitsgruppen mit bis zu 15 Personen (Hohe Sicherheitsstufe ermöglicht Einsatz in Behörden) Hochwertige Materialien und Qualität „Made in Germany“ für Sicherheit und Langlebigkeit Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl Integrierter automatischer Öler sorgt für konstant hohe Schnittleistung Innovatives Antriebs- und Bedienkonzept IntelligentDrive bietet die Betriebsmodi Silent, Standard und Performance für eine effiziente und komfortable Datenvernichtung Intuitive Bedienung und Menüführung über das hochauflösende Touchdisplay Kraftvoller Motor ermöglicht dauerhaften Betrieb Sehr energiesparend durch Stand-by und Abschaltautomatik Intelligente Vermeidung von Papierstau (Gerät erkennt frühzeitig, ob zu viel Papier zugeführt wurde und reagiert selbständig) Bei Druck auf das Sicherheitselement schaltet das Gerät automatisch ab Lichtschranke für automatischen Start/Stopp Mobil auf Rollen fahrbar Komfortables Entnehmen und Leeren des herausziehbaren Mehrweg-Auffangbeutels Hochwertiger Holzunterschrank mit Tür Optische Anzeige und Abschalten bei vollem Auffangbehälter Füllstandkontrolle durch Sichtfenster Lieferumfang: Mehrweg-Auffangbeutel (5 Stück), Schneidblock-Spezialöl (250 ml) 3 Jahre Garantie Sicherheitsstufe = P6 T6 E5 F3 Schnittart = Partikel Schnittgeschwindigkeit = 100 mm/s Behälter Volumen = 145 l Behälter herausnehmbar = ja Arbeitsbreite = 330 mm Höhe = 1020 mm Breite = 580 mm Tiefe = 550 mm Start-Stopp-Automatik = ja Motorleistu
Weitere Informationen:
Arbeitsbreite:
330 mm
Behälter Volumen:
145 l
Breite:
580 mm
Eigengewicht:
68 kg
Lautstärke in dB(A):
55 dB(A)
Höhe:
1020 mm
Motorleistung:
1000 W
Schnittart:
Partikel
Schnittgeschwindigkeit:
100 mm/s
Sicherheitsstufe:
P6\;T6\;E5\;F3\;
Tiefe:
550 mm
Behälter herausnehmbar:
ja
Schneidewalzen Material:
Vollstahl
Start-Stopp-Automatik:
ja
HEIGHT GRO:
1020.00 mm
WIDTH GRO:
580.00 mm
DEPTH GRO:
550.00 mm
WEIGHT GRO:
68.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.380,39*
€ 2.464,42*
Lager 4445
15
Frei Haus
ab € 2.398,91*
€ 2.497,30*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.415,64*
€ 2.507,46*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 2.575,48*
€ 2.699,25*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.700,37*
€ 2.791,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.497,30*
€ 2.971,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.482,31*
€ 2.953,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.434,96*
€ 2.897,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.413,07*
€ 2.871,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.398,91*
€ 2.854,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.