Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter Securio B24 Streifenschnitt 5,8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktenvernichter Securio B24 Streifenschnitt 5,8mm
Aktenvernichter Securio B24 Streifenschnitt 5,8mm
Artikel-Nr.:
     467-HSM_1781111
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1781111
EAN/GTIN:
     4026631025027
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
  • Für mehr Datensicherheit in modernem Design. Der leise Aktenvernichter mit Anti-Papierstau Funktion und kraftvollen Antriebskomponenten ist für Dauerbetrieb ausgelegt. Empfohlen für die Verwendung am Arbeitsplatz.
  • Die hochwertigen Materialien und die bewährte Qualität garantieren Sicherheit und Langlebigkeit.
  • Die induktionsgehärteten Vollstahl-Schneidwellen sind unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern und garantieren Langlebigkeit.
  • Der kraftvolle Motor stellt eine hohe Schnittleistung und den zuverlässigen Dauerbetrieb sicher.
  • Der leise Betriebsmodus minimiert die Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz.
  • Besonders geringer Stromverbrauch von 0,1 W im Stand-by-Modus durch das intelligente Steuerungskonzept EcoSmart.
  • Der Aktenvernichter ist für die langlebige Konstruktion, den geringen Energiebedarf und die Verwendung von umweltschonenden Materialien mit dem Blauen Engel ausgezeichnet.
  • Das Sicherheitselement mit CD-Eingabeöffnung verhindert unbeabsichtigten Einzug und dient als Splitterschutz bei der Vernichtung von CDs etc.
  • Eine integrierte Lichtschranke startet das Gerät automatisch und stoppt selbstständig nach dem Schreddern.
  • Der Aktenvernichter ist einfach und bequem auf Rollen fahrbar.
  • Der Auffangbehälter lässt sich mühelos herausnehmen und leeren.
  • Die Nutzung eines separaten Auffangbeutels ermöglicht die sortenreine Trennung des Schnittguts.
  • Staubemission wurde durch ein unabhängiges Institut geprüft: Die Nutzung direkt am Arbeitsplatz ist unbedenklich.
  • Durch das Sichtfenster ist der Füllstand des Auffangbehälters jederzeit einsehbar.
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
230 V
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke
Auffangbehältervolumen:
34 l
Besonderheiten:
Spannung/Frequenz: 230 V/50 Hz
Breite:
395 mm
CD-Vernichtung:
ja
Eingabebreite:
240 mm
Einsatzort:
Schreibtisch
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Feinstaubfilter vorhanden:
nein
Gehäusefarbe:
weiß
Gehäusematerial:
Kunststoff
Gerätegewicht:
18 kg
Höhe:
605 mm
Kreditkarten-Vernichtung:
ja
Marke:
HSM
Motorleistung:
500 W
Netzfrequenz:
50 Hz
Papier-Vernichtung:
ja
Schneidleistung:
25-27 Blatt
Schnittart:
Streifenschnitt
Schnittbreite:
5.8 mm
Schnittgröße:
5,8 mm
Sicherheitsstufe:
2
Sicherheitsstufe E (DIN 66399):
E-2
Sicherheitsstufe O (DIN 66399):
O-2
Sicherheitsstufe P (DIN 66399):
P-2
Sicherheitsstufe T (DIN 66399):
T-2
Tiefe:
317 mm
Umweltzeichen:
GS-Prüfzeichen
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Zertifikat:
GS-Prüfzeichen
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 341,91*
€ 384,20*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 339,76*
€ 384,27*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 341,22*
€ 384,58*
Frei Haus
ab € 340,96*
€ 385,35*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 360,92*
€ 407,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,51*
€ 484,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 400,50*
€ 476,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,58*
€ 446,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,18*
€ 440,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 370,17*
€ 440,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,92*
€ 429,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.