Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-1030121 Herst.-Nr.: 1030121 EAN/GTIN: 4026631057752 |
| | |
|
| | |
| Aktenvernichter HSM shredstar X15 4x37mm Partikelschnitt, ca. 15 Blatt, 26 Liter Behälter - HSM shredstar X15 (1030121) - das Top-Modell auf Rollen der HSM shredstar Serie. Leise und kraftvoll sorgt es dank Partikelschnitt für mehr Datensicherheit am Arbeitsplatz. Mit Anti-Papierstau Funktion. Es kann von bis zu 5 Personen verwendet werden. Schnittart: Partikelschnitt 4x37mm, Sicherheitsstufe nach DIN 66399: P-4, O-1, T-2, E-2, F-1, Schnittleistung: 15 Blatt (80g/m²), Arbeitsbreite: 230mm, Behälter-/Auffangvolumen: 26 l, Geräuschpegel im Leerlauf: 57 dB, Maße: 300x390x595mm (TxBxH), Ausführung: vernichtet auch Kreditkarten, Büro- und Heftklammern, CDs/DVDs, separates CD-Schneidwerk mit eigenem Auffangbehälter für sortenreine Entsorgung, leiser Betrieb minimiert Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz, funktionelles und übersichtliches Bedienfeld, automatisches Erkennen und Abschalten bei vollem Auffangbehälter, praktische Start/Stopp-Automatik, Füllstandsanzeige durch Sichtfenster im Auffangbehälter, herausnehmbarer Auffangbehälter für müheloses Entleeren. Gewicht: 13 kg. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, hsm aktenvernichter partikelschnitt, großmengen shredder, cd aktenvernichter hsm, Papiervernichter, Büromaschinen, Reisswölfe |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 217,55* | € 247,47* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 217,98* | € 247,49* | | | | | | | | | | € 1,95* | ab € 221,17* | € 250,25* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,50* | ab € 232,83* | € 262,89* | | | | Lager 3636 | | | | | | Frei Haus | ab € 216,83* | € 269,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|