Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inkjet-Etiketten weiß 88,9x46,6mm Special A4 VE=1200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Inkjet-Etiketten weiß 88,9x46,6mm Special A4 VE=1200 Stück
Inkjet-Etiketten weiß 88,9x46,6mm Special A4 VE=1200 Stück
Artikel-Nr.:
     467-HERM8805
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     8805
EAN/GTIN:
     4008705088053
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
  • Etiketten speziell für Inkjetdrucker auf A4-Blättern selbstklebend
  • Aus hochwertigem gestrichenem Spezialpapier 90 g/qm für konturenscharfe und farbbrillante Drucke in Foto-Qualität
  • Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage
  • Alle Ausführungen mit umlaufendem Rand: vollflächig bedruckbar und ideal auch für Inkjetdrucker mit kritischen Papierführungen
Weitere Informationen:
Anwendung:
Adressieren
Anzahl Etiketten je Blatt:
12
Anzahl Etiketten je Packung:
1200
Blattformat:
A4
Breite:
215 mm
Bruttogewicht:
1.165 kg
Etikettenbreite:
88.9 mm
Etikettenhöhe:
46.6 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Gewicht:
1.174 kg
Haftklebung:
permanent
Höhe:
19 mm
InkJet geeignet:
ja
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
302 mm
Marke:
HERMA
Material:
Papier
Packungsinhalt:
1200 Etiketten
Weitere Suchbegriffe: Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Etiketten Papier, Papieretiketten, herma adressetiketten weiß, adress-etiketten herma, adress etiketten, Drucker, Etiketten, Ink, Ink-Print, Inkjet, Inkjet-Drucker, InkjetDrucker, InkPrint, Print, Special, Tintenstrahl, Tintenstrahl-Etiketten, Tintenstrahletiketten
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,75*
ab € 25,34*
€ 33,97*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 24,67*
€ 33,99*
Lager 467
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 25,59*
€ 34,16*
13 Tage
50
pro Packung
€ 4,95*
ab € 26,13*
€ 36,72*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 34,45*
€ 45,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
1 Stück enthält 1.200 Etiketten (ab € 0,02133* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.