Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-HE-8805 Herst.-Nr.: 8805 EAN/GTIN: 4008705088053 |
| |
|
| | |
| HERMA Inkjet Adressetiketten, weiß, 88,9 x 46,6 mm, für DIN lang-Kuverts, Papier matt, nur für Inkjet, 100 Blatt (= 1200 Etiketten) Etiketten, speziell für Inkjetdrucker, auf A4-Blättern, selbstklebend. Aus hochwertigem gestrichenem Spezialpapier, 90 g/m² für konturenscharfe und farbbrillante Drucke in Foto-Qualität. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Alle Ausführungen mit umlaufendem Rand: vollflächig bedruckbar und ideal auch für Inkjetdrucker mit kritischen Papierführungen. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 100 Blatt = 1200 Etiketten | Farbe: | weiß | Größe: | 88,9 x 46,6 mm | Ausführung: | für DIN lang-Kuverts | geeignet für: | Inkjetdrucker |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Etiketten Papier, Papieretiketten, herma adressetiketten weiß, adress-etiketten herma, adress etiketten, Ink Print Special, Ink-Print Special, Inkjetdrucker, Inkjet-Drucker, Tintenstrahldrucker, Tintenstrahletiketten, Tintenstrahl-Etiketten, InkPrint, Ink Print |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 25,45* | € 33,87* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 24,73* | € 33,91* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 25,49* | € 34,08* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 26,12* | € 36,64* | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,30* | ab € 34,34* | € 45,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1.200 Etiketten (ab € 0,02121* pro Etikett) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|