Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordneretiketten rot 192x38mm Special A4 VE=140 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ordneretiketten rot 192x38mm Special A4 VE=140 Stück
Ordneretiketten rot 192x38mm Special A4 VE=140 Stück
Artikel-Nr.:
     467-HERM5092
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     5092
EAN/GTIN:
     4008705050920
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
  • Ordneretiketten auf A4-Blättern selbstklebend
  • Für ein einheitliches Erscheinungsbild im Büro und Zuhause
  • Für alle gängigen Ordner geeignet
  • Absolut blickdichtes Material mit hohem Weißgrad alte Ordnerbeschriftungen scheinen nicht durch
  • Blanko: Ideal für Firmenlogo Beschriftungen und Ordnungsvermerke
  • Sicher haftend auch bei häufigem Ordnergebrauch
  • Umweltfreundlich: hochwertiges chlorfrei gebleichtes Spezialpapier PEFC-zertifiziert lösemittelfreier Haftkleber
  • Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier Verpackung aus Recyclingkarton
  • Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern Kopierern Farblaserdruckern und Farbkopierern
  • Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage
Weitere Informationen:
Anwendung:
Ordner
bedruckt:
nein
Besonderheiten:
blickdicht
Blattformat:
A4
Breite:
215 mm
Bruttogewicht:
0.27 kg
Druckertyp:
Inkjet/Farblaser/Kopierer
Etikettenbreite:
192 mm
Etikettenhöhe:
38 mm
Farbe:
rot
Farbname:
rot
Gewicht:
0.318 kg
Haftklebung:
permanent
Höhe:
7 mm
InkJet geeignet:
ja
konfliktmaterialfrei:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Länge:
320 mm
Laser geeignet:
ja
Marke:
HERMA
Material:
Papier
Packungsinhalt:
140 Etiketten
Umweltzeichen:
PEFC
Zertifikat:
PEFC
Weitere Suchbegriffe: Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, herma ordneretikett schmal kurz, inkjet etiketten, inkjet-etikett herma, blickdicht, Copy, Copy-Print, CopyPrint, Drucker, Drucker-Etiketten, Druckeretiketten, Etiketten, Farbkopiereretiketten, Farbkopieretiketten, Farblaser, Farblaser-Etiketten, Farblaseretiketten, Inkjet, Kopier, Kopieretik, KopierEtiketten, Print
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
22
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 6,61*
€ 6,76*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 6,62*
€ 6,77*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 6,64*
€ 6,79*
Lager 467
100
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 6,69*
€ 6,86*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 7,03*
€ 7,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
1 Stück enthält 140 Etiketten (ab € 0,04779* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.