Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inkjet-Etiketten weiß 210x297mm Special A4 VE=25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Inkjet-Etiketten weiß 210x297mm Special A4 VE=25 Stück
Inkjet-Etiketten weiß 210x297mm Special A4 VE=25 Stück
Artikel-Nr.:
     467-HERM4824
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4824
EAN/GTIN:
     4008705048248
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Fotoetikett
Hochglanzetikett
  • Etiketten speziell für Inkjetdrucker auf A4-Blättern selbstklebend
  • Aus hochwertigem gestrichenem Spezialpapier 90 g/qm für konturenscharfe und farbbrillante Drucke in Foto-Qualität
  • Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage
  • Alle Ausführungen mit umlaufendem Rand: vollflächig bedruckbar und ideal auch für Inkjetdrucker mit kritischen Papierführungen
Weitere Informationen:
Anwendung:
Kennzeichnung
Anzahl Etiketten je Blatt:
1
Anzahl Etiketten je Packung:
25
Blattformat:
A4
Breite:
215 mm
Bruttogewicht:
0.344 kg
Etikettenbreite:
210 mm
Etikettenhöhe:
297 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Gewicht:
0.325 kg
Haftklebung:
permanent
Höhe:
7 mm
InkJet geeignet:
ja
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
320 mm
Marke:
HERMA
Material:
Papier
Packungsinhalt:
25 Etiketten
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 7,49*
€ 10,98*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 7,49*
€ 11,00*
Lager 467
100
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 7,52*
€ 11,07*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 7,87*
€ 11,50*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 8,11*
€ 12,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
1 Stück enthält 25 Etiketten (ab € 0,3008* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.