Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-HE-4824 Herst.-Nr.: 4824 EAN/GTIN: 4008705048248 |
| |
|
| | |
| HERMA Inkjet-Etiketten, weiß, 210 x 297 mm, Papier matt, nur für Inkjet, 25 Blatt (= 25 Etiketten) Etiketten, speziell für Inkjetdrucker, auf A4-Blättern, selbstklebend. Aus hochwertigem gestrichenem Spezialpapier, 90 g/m² für konturenscharfe und farbbrillante Drucke in Foto-Qualität. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Alle Ausführungen mit umlaufendem Rand: vollflächig bedruckbar und ideal auch für Inkjetdrucker mit kritischen Papierführungen. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 25 Blatt = 25 Etiketten | Farbe: | weiß | Größe: | 210 x 297 mm | geeignet für: | Inkjetdrucker |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, Ersatzwischmop, Feuchtwischmop, Feuchtwischmopp, Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, beschriftungs etiketten, Ink Print Special, Ink-Print Special, Inkjetdrucker, Inkjet-Drucker, Tintenstrahldrucker, Tintenstrahletiketten, Tintenstrahl-Etiketten, InkPrint, Ink Print |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,75* | ab € 7,49* | € 10,98* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 7,49* | € 11,00* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 7,52* | € 11,07* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 7,87* | € 11,50* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 8,11* | € 12,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 25 Etiketten (ab € 0,2996* pro Etikett) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|