Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten weiß Sicher/Verschluss Durchmesser 40mm Special A4 LaserCopy


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Etiketten weiß Sicher/Verschluss Durchmesser 40mm Special A4 LaserCopy
Etiketten weiß Sicher/Verschluss Durchmesser 40mm Special A4 LaserCopy
Artikel-Nr.:
     467-HERM4234
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4234
EAN/GTIN:
     4008705042345
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Folien-Etiketten
Folienetikett
  • Sicherheitsetiketten aus weißer Spezialfolie mit Sicherheits-Haftkleber auf A4-Blättern selbstklebend
  • Ideal zum Versiegeln von Datenträgern Geräten Dokumenten
  • Zur Kennzeichnung von Original-Produkten als Prüfplakette Garantie- und Wartungssiegel
  • Jede Manipulation wird erkennbar: sichtbare Rückstände beim Ablösen kein Übertragen auf andere Gegenstände möglich
  • Reißfest Öl und Schmutz abweisend temperaturbeständig nicht für Außenanwendung
  • Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage
  • Für Laserdrucker und Kopierer
  • Nicht für Inkjetdrucker Farblaserdrucker und Farbkopierer geeignet
Weitere Informationen:
Anwendung:
Sicherheit
Anzahl Etiketten je Blatt:
24
Anzahl Etiketten je Packung:
600
Blattformat:
A4
Breite:
215 mm
Bruttogewicht:
0.356 kg
Etikettendurchmesser:
40 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Gewicht:
0.35 kg
Haftklebung:
extra stark haftend
Höhe:
7 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Länge:
302 mm
Laser geeignet:
ja
Marke:
HERMA
Material:
Folie
Packungsinhalt:
600 Etiketten
Weitere Suchbegriffe: Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kraftkleberetikett, Kraftkleberetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Etiketten rund, Runde Etiketten, Sicherheits-Etiketten, Sicherheitsetikett, Sicherheitsetiketten, Siegel-Etiketten, Siegeletiketten, Beschriftungsfolie, Türschild-Folie, Türschildfolie, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, Verschlussetikett, inkjet-etiketten weiß herma, sicherheits etiketten, sicherheits-etiketten herma, Copy, Copy-Print, CopyPrint, Drucker, Drucker-Etiketten, Druckeretiketten, Etiketten, Folien, Folienetiketten, Gitter, Gitter-Etiketten, Gitteretiketten, Kopier, Labels, Laser, Laser-Print, LaserPrint, Print
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18
pro Packung
€ 5,95*
ab € 30,59*
€ 40,51*
pro Packung
€ 6,78*
ab € 31,31*
€ 41,24*
pro Packung
€ 4,75*
ab € 32,67*
€ 43,39*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 31,64*
€ 43,39*
Lager 467
100
pro Packung
€ 5,87*
ab € 33,17*
€ 43,76*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,76*
€ 52,07
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,12*
€ 51,31
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,75*
€ 48,49
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,15*
€ 46,59
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,14*
€ 44,20
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 37,13*
€ 44,18
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,17*
€ 39,47
pro Packung
1 Packung enthält 600 Etiketten (ab € 0,05529* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.