Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-129250901 Herst.-Nr.: 4234 EAN/GTIN: 4008705042345 |
| |
|
| | |
| Ideal zum Versiegeln von Datenträgern, Geräten, Dokumenten. Zur Kennzeichnung von Original-Produkten, als Prüfplakette, Garantie- und Wartungssiegel. Jede Manipulation wird erkennbar: sichtbare Rückstände beim Ablösen, kein Übertragen auf andere Gegenstände möglich. Reißfest, Öl und Schmutz abweisend, temperaturbeständig, nicht für Außenanwendung. Mindestklebezeit: 30 min. Nicht geeignet für spaltbare Materialien (Papier, Karton) und weichmacherhaltige Kunststoffe. Bei Untergründen mit geringer Haftung (z. B. Polypropylen) werden Klebetests empfohlen. Nicht für Inkjetdrucker, Farblaserdrucker und Farbkopierer geeignet. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | SPECIAL | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Sicherheitsetikett SPECIAL | Sonderform: | rund | Durchmesser: | 40 mm | Anordnung auf: | A4-Blatt | umlaufender Rand vorhanden: | Ja | selbstklebend: | Ja | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Laserdrucker, Kopierer | Made in Germany: | Ja | Werkstoff: | Polyesterfolie | Farbe: | weiß | Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit: | matt | Anzahl der Etiketten je Blatt: | 24 Etik./Bl. | Anzahl der Blätter je Packung: | 25 Bl./Pack. | Anzahl der Etiketten je Packung: | 600 Etik./Pack. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kraftkleberetikett, Kraftkleberetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Etiketten rund, Runde Etiketten, Sicherheits-Etiketten, Sicherheitsetikett, Sicherheitsetiketten, Siegel-Etiketten, Siegeletiketten, Beschriftungsfolie, Türschild-Folie, Türschildfolie, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, Verschlussetikett, herma etiketten rund, sicherheitsetikett, papieretiketten auf din a4 bogen, Etiketten, Produktanhänger, Verkaufsförderungen |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,75* | ab € 32,60* | € 42,49* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 31,70* | € 42,74* | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,78* | ab € 32,68* | € 42,76* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 32,91* | € 43,13* | | | | Lager 1682 | | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 34,86* | € 45,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 600 Etiketten (ab € 0,0581* pro Etikett) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|