Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftschoner PP A5 transparent rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Heftschoner PP A5 transparent rot
Heftschoner PP A5 transparent rot
Heftschoner PP A5 transparent rot
Artikel-Nr.:
     467-HERM19885
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     19885
EAN/GTIN:
     4008705198851
Suchbegriffe:
Heft-Umschlag
Hefteinband
Hefthülle
Heftschoner
  • Heftschoner aus transparenter strapazierfähiger Polypropylen-Folie
  • solide verarbeitet
  • ideal für die Verwendung an Grundschule
  • Schule und Universität
  • Das kräftige material schützt Schulhefte und Arbeitsunterlagen vor Schmutz und Feuchtigkeit
  • BxH 30,5x21,7cm
  • Verwendung für A5
  • ohne Beschriftungsschild
Weitere Informationen:
Breite:
305 mm
Bruttogewicht:
0.0060 kg
Farbe:
rot
für Format:
A5
Höhe:
217 mm
Marke:
HERMA
Material:
PP (Polypropylen)
Weitere Suchbegriffe: Heftschutzeinband, Heftschutzhülle, Heftumschlag, herma heftschoner a5 rot, heft umschlag, hefteinband a5, Einband, Grundschule, hefthülle, heftschonerUmschlag, Heftschutz, Schutzumschlag
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 1,82*
€ 3,71*
7 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 27,93*
€ 39,95*
6 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 28,06*
€ 40,87*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,71*
€ 4,4149
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,79*
€ 3,3201
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,67*
€ 3,1773
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,53*
€ 3,0107
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,44*
€ 2,9036
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,34*
€ 2,7846
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,82*
€ 2,1658
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,182* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Herma
19886
ab € 1,82*
Ähnlich
Herma
19888
ab € 1,83*
Ähnlich
Herma
19884
ab € 1,83*
Ähnlich
Herma
19887
ab € 1,84*
Ähnlich
Herma
19849
ab € 1,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.