Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftschoner PP A5 transparent/dunkelgrün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-HERMA19888
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     19888
EAN/GTIN:
     4008705198882
Suchbegriffe:
Heft-Umschlag
Hefteinband
Hefthülle
Heftschoner
HERMA 19888 Heftumschläge DIN A5 transparent, durchsichtig, Hefthüllen aus strapazierfähiger und abwischbarer Polypropylen-Folie, 10er Set Heftschoner für Schulhefte, grün. Heftschoner aus transparenter Polypropylen-Folie, solide verarbeitet.
Weitere Informationen:
Farbe:
dunkelgrün
Breite:
152 MM
Höhe:
216 MM
Material:
Polypropylen (PP)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 1,83*
€ 3,70*
7 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 27,84*
€ 40,00*
Lager 42XH2
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 27,96*
€ 40,94*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 40,94*
€ 48,72
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,20*
€ 41,89
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 28,70*
€ 34,15
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 28,04*
€ 33,37
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 27,96*
€ 33,27
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,796* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 409,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Herma
19886
ab € 1,83*
Ähnlich
Herma
19884
ab € 1,84*
Ähnlich
Herma
19887
ab € 1,84*
Ähnlich
Herma
19885
ab € 1,83*
Ähnlich
Herma
19849
ab € 1,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.