Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch A4 2 Ringe 25mm transluzent hellgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringbuch A4 2 Ringe 25mm transluzent hellgrün
Ringbuch A4 2 Ringe 25mm transluzent hellgrün
Artikel-Nr.:
     467-HERM19167
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     19167
EAN/GTIN:
     4008705191678
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • Ringbücher aus strapazierfähigem Polypropylen, in verschiedenen Motiven und Farben
  • Mit besonderer D-Ring-Mechanik ausgestattet für leichtes Öffnen und Schließen
Weitere Informationen:
Anzahl Ringe:
2
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.147 kg
Farbe:
hellgrün
Marke:
HERMA
Material:
PP (Polypropylen)
Mechaniktyp:
D-Ring-Reißmechanik
Ringdurchmesser:
15 mm
Rückenbreite:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Ringbuch, Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, ringbuch a4 pp grün, ringbuch a4, ringbuch, A4, Motiv, Prospektalbum, Schule, Schulringbuch, Stadt, Uni
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 1,42*
€ 2,55*
Lager 467
2
1
€ 5,87*
ab € 1,42*
€ 2,57*
1 Tag
397
1
€ 5,49*
ab € 1,46*
€ 2,59*
1
€ 4,75*
ab € 1,53*
€ 2,73*
1 Tag
397
1
€ 4,99*
ab € 1,58*
€ 2,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.