Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inhaltsschild 2021 60x26mm VE=100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Inhaltsschild 2021 60x26mm VE=100 Stück
Inhaltsschild 2021 60x26mm VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-HERM1681
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     1681
EAN/GTIN:
     4008705016810
Suchbegriffe:
Inhalts-Schilder
Inhaltsschild
Jahrgangs-Signale
Jahrgangssignale
  • Etiketten mit vordruckten Jahreszahlen, permanent haftend
  • Einfache und saubere Organisation und Kennzeichnung von Ordnern, Unterlagen und Ablagen
  • Unterschiedliche Farben sorgen für zusätzliche Orientierung
  • Für alle gängigen Ordner geeignet
  • Aus hochwertigem, blickdichten Spezialpapier, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber
  • Schwarze Jahreszahlen, Etikettenfarbe jährlich wechselnd
Weitere Informationen:
Anwendung:
Ordnerbeschriftung
Anzahl Etiketten je Blatt:
5
Anzahl Etiketten je Packung:
100
bedruckt:
ja
Etikettenbreite:
60 mm
Etikettenhöhe:
26 mm
Farbe:
gelb
Haftklebung:
permanent
Marke:
HERMA
Material:
Papier
Packungsinhalt:
100 Etiketten
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2649
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 0,63*
€ 1,12*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 0,82*
€ 1,49*
Lager 467
593
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,97*
€ 1,76*
6 Tage
nicht lagernd
10
pro Paket
€ 7,90*
ab € 1,63*
€ 3,26*
4 Tage
nicht lagernd
10
pro Paket
Frei Haus
ab € 1,71*
€ 4,28*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,76*
€ 2,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,47*
€ 1,75
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,46*
€ 1,74
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,30*
€ 1,55
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,28*
€ 1,52
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,23*
€ 1,46
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,97*
€ 1,15
pro Packung
1 Packung enthält 100 Etiketten (ab € 0,0097* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.