Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-FRANZ2203 Herst.-Nr.: Z2203 EAN/GTIN: 4016946190602 |
| |
|
| | |
| - Board-Marker Flipchart Marker
- nachfüllbar
- Tinte/Tusche (Art): Pigmenttinte
- Keilspitze
- Kunststoff
- Kappe umsteckbar
- Schaftfarbe: weiß
- Strichstärke: 2-6 mm
- Schreibfarbe: je 1x rot,grün blau und schwarz
- Packungsart/-inhalt: 4 Stück
Weitere Informationen: | | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Pigmenttinte | Bruttogewicht: | 0.1 kg | Clip vorhanden: | nein | Druckmechanik vorhanden: | nein | kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen: | nein | Kappe umsteckbar: | ja | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Franken | Material des Schaftes: | Kunststoff | nachfüllbar: | nein | Packungsinhalt: | 4 Stück | Schaftfarbe: | weiß | Schreibfarbe: | sortiert | Spitzenart: | Keilspitze | Strichbreite: | 2,0-6,0 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 3,92* | € 6,72* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 3,36* | € 6,72* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 4,25* | € 7,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Etui enthält 4 Stück (ab € 0,98* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|