Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tafelschreiber nachfüllbar 2-6mm blau 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tafelschreiber nachfüllbar 2-6mm blau 1 Stück
Tafelschreiber nachfüllbar 2-6mm blau 1 Stück
Artikel-Nr.:
     467-FRANZ190803
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     Z190803
EAN/GTIN:
     4016946181365
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
  • Tafelschreiber
  • nachfüllbar
  • Tinte/Tusche (Art): Pigmenttinte
  • Rundspitze
  • geruchsneutral, trocken abwischbar
  • Kunststoff
  • Kappe umsteckbar
  • Schaftfarbe: weiß
  • Strichstärke: 2-6 mm
  • Schreibfarbe: blau
  • Packungsart/-inhalt: 1 Stück
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
geruchsneutral, trocken abwischbar
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Pigmenttinte
Breite:
150 mm
Bruttogewicht:
0.0130 kg
Clip vorhanden:
nein
Druckmechanik vorhanden:
nein
Höhe:
100 mm
kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen:
nein
Kappe umsteckbar:
ja
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
15 mm
Marke:
Franken
Material des Schaftes:
Kunststoff
nachfüllbar:
ja
Packungsinhalt:
1 Stück
Schaftfarbe:
weiß
Schreibfarbe:
blau
Spitzenart:
Rundspitze
Strichbreite:
2,0-6,0 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 1,15*
€ 2,19*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 1,55*
€ 2,33*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.