Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einteilungsband 3mmx10m selbstklebend schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einteilungsband 3mmx10m selbstklebend schwarz
Einteilungsband 3mmx10m selbstklebend schwarz
Einteilungsband 3mmx10m selbstklebend schwarz
Artikel-Nr.:
     467-FRANS141310
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     S141310
EAN/GTIN:
     4016946054683
Suchbegriffe:
Einteilungs-Band
Einteilungsband
einteilungsband schwarz 3mm
einteilungs-band schwarz
  • Einteilungsband
  • Verwendungsmöglichkeit: Einteilung von Rastertafeln
  • 3 mm x 10 m
  • selbstklebend
  • Farbe: schwarz
  • Inhalt/Setinhalt: 1 Rolle
Weitere Informationen:
Bandlänge:
10 m
Besonderheiten:
selbstklebend
Breite:
3 mm
Bruttogewicht:
0.02 kg
Farbe:
schwarz
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Franken
Weitere Suchbegriffe: einteilungsband, Band, Datumsstreifen, Jahresplaner, Rastertafel, Rastertafel-Band, RastertafelBand, s1413, Zubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 8,65*
€ 12,59*
€ 5,50*
ab € 10,38*
€ 15,82*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 13,97*
€ 19,60*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 14,33*
€ 19,99*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
S1412 10
ab € 10,16*
Sonstiges
Franken
S1428
ab € 9,66*
Sonstiges
Franken
S1429
ab € 10,67*
Sonstiges
Franken
JK710
ab € 80,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.