Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken Einteilungsbänder S1413 10 3mmx10m selbstklebend schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-154037200
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     S1413 10
EAN/GTIN:
     4016946054683
Suchbegriffe:
Einteilungs-Band
Einteilungsband
einteilungsband schwarz 3mm
einteilungs-band schwarz
FRANKEN Einteilungsband 3 mm x 10 m (B x L) schwarz
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Einteilungsband
Maße:
3 mm x 10 m (B x L)
selbstklebend:
Ja
wieder ablösbar:
Ja
Verwendung für Produkt:
Rastertafeln
Farbe des Bandes:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: einteilungsband, Band, Bänder, Einteilungsbänder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
unbekannt
€ 5,95*
ab € 8,64*
€ 12,53*
€ 5,50*
ab € 10,34*
€ 15,77*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 14,03*
€ 19,56*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 14,33*
€ 19,95*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
S1412 10
ab € 10,04*
Sonstiges
Franken
S1428
ab € 9,65*
Sonstiges
Franken
S1429
ab € 10,62*
Sonstiges
Franken
JK710
ab € 80,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.