Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-FRANPSMA312 Herst.-Nr.: PSMA312 EAN/GTIN: 4016946195584 |
| |
|
| | |
| - Preisständer
- Ausführung: Tischständer, Fußplatte, silber, drehbar
- Werkstoff: Kunststoff, Metall
- Beidseitig im Hoch- oder Querformat einsetzbar
- höhenverstellbar von 320 x 620 mm
- Anzahl der Fächer: 1
- Verwendung für Papierformate: A3
- Größe (B x H x T): 297 x 620 x 10 mm
- Farbe: grau
Weitere Informationen: | | Anzahl der Fächer: | 1 | Breite: | 297 mm | Bruttogewicht: | 0.9 kg | drehbar: | ja | Farbe: | grau | Farbname: | grau | für Format: | A3 | Höhe: | 620 mm | Marke: | Franken | Material: | Metall/Kunststoff | Tiefe: | 10 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infostativ, Infoständer, Prospekt-Aufsteller, Prospekt-Halter, Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, Schilder-Klemmhalter, Schilder-Klemmschellen, Schilderhalter, Schilderklemme, Schilderklemmhalter, Schilderklemmschellen, franken infodisplay, schilder klemmhalter, prospektaufsteller a3 hoch, Bodenständer, Plakathalter, Preisständer, Ständer |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 12,46* | € 18,28* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 13,07* | € 18,28* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 15,33* | € 21,22* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 18,23* | € 24,78* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 21,02* | € 28,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|