Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumentenhalter Eco magnetisch A4 Hartfolie matt VE=10 Stück grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dokumentenhalter Eco magnetisch A4 Hartfolie matt VE=10 Stück grau
Dokumentenhalter Eco magnetisch A4 Hartfolie matt VE=10 Stück grau
Artikel-Nr.:
     467-FRANITH4M1012
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     ITH4M/10 12
EAN/GTIN:
     4016946713139
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Aktenhülle
  • Franken Dokumentenhalter ECO
  • Für DIN A4
  • Zur einfachen und effizienten Übersicht von Aushängen
  • Haftet auf allen magnetischen Oberflächen
  • Auf vier Seiten der Rückseite sind 7mm breite Magnetstreifen angebracht
  • Einzelne Dokumente können einfach ausgetauscht werden ohne dass die Hülle entfernt werden muss
  • Matt, dokumentenecht
  • Mit farbigem Rand
  • Material: Hartfolie, 0,32mm
  • Format: 316 x 229 mm
  • Inhalt: 10 Stück
  • Farbe: grau
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Auf vier Seiten der Rückseite sind Magnetstreifen (7 mm) angebracht
Breite:
316 mm
Bruttogewicht:
0.400 kg
dokumentenecht:
ja
Farbe:
grau
für Format:
A4
Höhe:
229 mm
Marke:
Franken
Material:
Kunststoff
Materialstärke:
320 mic
Weitere Suchbegriffe: Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, aktenhüllen leitz a4 genarbt, magnet rahmen, magnet-rahmen a4, Aufhängebeutel, Aufhängetasche, Aushangbeutel, Aushangtasche, Halter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
€ 5,95*
ab € 34,81*
€ 47,42*
€ 5,50*
ab € 33,79*
€ 47,42*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 34,75*
€ 47,47*
€ 5,95*
ab € 36,63*
€ 51,35*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,47*
€ 56,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,86*
€ 55,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,83*
€ 54,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,28*
€ 51,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
ITH4M/10 03
ab € 34,60*
Sonstiges
Franken
ITH4M/10 04
ab € 36,70*
Sonstiges
Franken
ITH4M/10 02
ab € 36,98*
Sonstiges
Franken
ITH4M/10 05
ab € 35,55*
Sonstiges
Franken
ITH4M/10 01
ab € 34,61*
Sonstiges
Franken
ITH4M/10 10
ab € 34,77*
Sonstiges
Franken
ITH4M/10 99
ab € 33,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.