Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken Dokumentenhalter ITH4M/10 12 A4 grau 10St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/233/a013233a.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/233/a013233a.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-154093580
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     ITH4M/10 12
EAN/GTIN:
     4016946713139
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Aktenhülle
Auf vier Seiten der Rückseite sind Magnetstreifen (7 mm) angebracht.
Weitere Informationen:
Maße:
31,6 x 22,9 cm (B x H)
Verwendung f³r Papierformat:
DIN A4
Dicke der Folie:
0,32
dokumentenecht:
Ja
Hüllen strapazierfähig:
Ja
magnethaftend:
Nein
magnetisch vorhanden:
Ja
Papiereinlage vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Hartfolie
Farbe:
grau
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Dokumentenhalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
€ 5,95*
ab € 34,81*
€ 47,42*
€ 5,50*
ab € 33,79*
€ 47,42*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 34,75*
€ 47,47*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 36,63*
€ 51,35*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,35*
€ 61,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,30*
€ 59,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,68*
€ 59,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,33*
€ 53,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,50*
€ 50,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
ITH4M/10 03
ab € 34,60*
Sonstiges
Franken
ITH4M/10 04
ab € 36,70*
Sonstiges
Franken
ITH4M/10 02
ab € 36,98*
Sonstiges
Franken
ITH4M/10 05
ab € 35,55*
Sonstiges
Franken
ITH4M/10 01
ab € 34,61*
Sonstiges
Franken
ITH4M/10 10
ab € 34,77*
Sonstiges
Franken
ITH4M/10 99
ab € 33,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.