Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumentenhalter ECO magnetisch, A4, Hartfolie, matt, 10 Stück, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dokumentenhalter ECO magnetisch, A4, Hartfolie, matt, 10 Stück, schwarz
Dokumentenhalter ECO magnetisch, A4, Hartfolie, matt, 10 Stück, schwarz
Dokumentenhalter ECO magnetisch, A4, Hartfolie, matt, 10 Stück, schwarz
Dokumentenhalter ECO magnetisch, A4, Hartfolie, matt, 10 Stück, schwarz
Dokumentenhalter ECO magnetisch, A4, Hartfolie, matt, 10 Stück, schwarz
Dokumentenhalter ECO magnetisch, A4, Hartfolie, matt, 10 Stück, schwarz
Dokumentenhalter ECO magnetisch, A4, Hartfolie, matt, 10 Stück, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-ITH4M/10 10
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     ITH4M/10 10
EAN/GTIN:
     4016946713160
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Aktenhülle
FRANKEN Dokumentenhalter ECO. Für DIN A4. Zur einfachen und effizienten Übersicht von Aushängen. Haftet auf allen magnetischen Oberflächen. Auf vier Seiten der Rückseite sind 7mm breite Magnetstreifen angebracht. Einzelne Dokumente können einfach ausgetauscht werden ohne dass die Hülle entfernt werden muss. Matt, dokumentenecht. Mit farbigem Rand. Material: Hartfolie, 0,32mm. Format: 316 x 229 mm. Inhalt: 10 Stück. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
PVC
Höhe:
229
Beschreibung der Besonderheiten:
Auf vier Seiten der Rückseite sind 7mm breite Magnetstreifen angebracht. Einzelne Dokumente können einfach ausgetauscht werden ohne dass die Hülle entfernt werden muss. Matt, dokumentenecht.
Format des Umschlages:
DIN A4
Breite:
316
Verschluss-Technik:
mit Haftklebung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,43*
€ 57,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,89*
€ 55,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,14*
€ 53,72
pro Stück
ab 6 Stück
€ 44,41*
€ 52,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,10*
€ 51,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,81*
€ 47,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,80*
€ 47,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
ITH4M/10 03
ab € 34,60*
Sonstiges
Franken
ITH4M/10 04
ab € 36,70*
Sonstiges
Franken
ITH4M/10 12
ab € 33,79*
Sonstiges
Franken
ITH4M/10 02
ab € 36,98*
Sonstiges
Franken
ITH4M/10 05
ab € 35,55*
Sonstiges
Franken
ITH4M/10 01
ab € 34,61*
Sonstiges
Franken
ITH4M/10 99
ab € 33,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.