Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumentenhalter Eco magnetisch A3 Hartfolie matt VE=10 Stück grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dokumentenhalter Eco magnetisch A3 Hartfolie matt VE=10 Stück grün
Dokumentenhalter Eco magnetisch A3 Hartfolie matt VE=10 Stück grün
Artikel-Nr.:
     467-FRANITH3M1002
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     ITH3M/10 02
EAN/GTIN:
     4016946713191
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Aktenhülle
  • Franken Dokumentenhalter ECO
  • Für DIN A3
  • Zur einfachen und effizienten Übersicht von Aushängen
  • Haftet auf allen magnetischen Oberflächen
  • Auf vier Seiten der Rückseite sind 7mm breite Magnetstreifen angebracht
  • Einzelne Dokumente können einfach ausgetauscht werden ohne dass die Hülle entfernt werden muss
  • Matt, dokumentenecht
  • Mit farbigem Rand
  • Material: Hartfolie, 0,32mm
  • Format: 439 x 316 mm
  • Inhalt: 10 Stück
  • Farbe: grün
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Auf vier Seiten der Rückseite sind Magnetstreifen (7 mm) angebracht
Breite:
439 mm
Bruttogewicht:
0.850 kg
dokumentenecht:
ja
Farbe:
grün
für Format:
A3
Höhe:
316 mm
Marke:
Franken
Material:
Kunststoff
Materialstärke:
320 mic
Weitere Suchbegriffe: Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, magnetrahmen a3 grün, magnet rahmen, magnet-rahmen a3, Aufhängebeutel, Aufhängetasche, Aushangbeutel, Aushangtasche, Halter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 5,95*
ab € 55,65*
€ 74,16*
€ 5,50*
ab € 54,22*
€ 74,17*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 55,52*
€ 74,20*
€ 5,95*
ab € 57,26*
€ 78,42*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,20*
€ 88,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,08*
€ 88,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,16*
€ 83,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,58*
€ 78,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 65,57*
€ 78,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,52*
€ 66,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
ITH3M/10 03
ab € 52,39*
Sonstiges
Franken
ITH3M/10 04
ab € 53,79*
Sonstiges
Franken
ITH3M/10 12
ab € 54,25*
Sonstiges
Franken
ITH3M/10 05
ab € 53,74*
Sonstiges
Franken
ITH3M/10 01
ab € 53,78*
Sonstiges
Franken
ITH3M/10 10
ab € 55,04*
Sonstiges
Franken
ITH3M/10 99
ab € 52,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.