Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken Dokumentenhalter ITH3M/10 02 A3 grün 10St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/232/a013232z.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/232/a013232z.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-154093460
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     ITH3M/10 02
EAN/GTIN:
     4016946713191
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Aktenhülle
Auf vier Seiten der Rückseite sind Magnetstreifen (7 mm) angebracht.
Weitere Informationen:
Maße:
43,9 x 31,6 cm (B x H)
Verwendung f³r Papierformat:
DIN A3
Dicke der Folie:
0,32
dokumentenecht:
Ja
Hüllen strapazierfähig:
Ja
magnethaftend:
Nein
magnetisch vorhanden:
Ja
Papiereinlage vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Hartfolie
Farbe:
grün
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Dokumentenhalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 5,95*
ab € 55,65*
€ 74,16*
€ 5,50*
ab € 54,21*
€ 74,16*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 55,52*
€ 74,20*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 57,26*
€ 78,42*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,42*
€ 93,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,91*
€ 92,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,16*
€ 88,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,90*
€ 79,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,26*
€ 68,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
ITH3M/10 03
ab € 52,38*
Sonstiges
Franken
ITH3M/10 04
ab € 53,78*
Sonstiges
Franken
ITH3M/10 12
ab € 54,25*
Sonstiges
Franken
ITH3M/10 05
ab € 53,74*
Sonstiges
Franken
ITH3M/10 01
ab € 53,77*
Sonstiges
Franken
ITH3M/10 10
ab € 55,03*
Sonstiges
Franken
ITH3M/10 99
ab € 52,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.