Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumentenhalter ECO magnetisch, A3, Hartfolie, matt, 10 Stück, sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dokumentenhalter ECO magnetisch, A3, Hartfolie, matt, 10 Stück, sortiert
Dokumentenhalter ECO magnetisch, A3, Hartfolie, matt, 10 Stück, sortiert
Dokumentenhalter ECO magnetisch, A3, Hartfolie, matt, 10 Stück, sortiert
Dokumentenhalter ECO magnetisch, A3, Hartfolie, matt, 10 Stück, sortiert
Dokumentenhalter ECO magnetisch, A3, Hartfolie, matt, 10 Stück, sortiert
Dokumentenhalter ECO magnetisch, A3, Hartfolie, matt, 10 Stück, sortiert
Dokumentenhalter ECO magnetisch, A3, Hartfolie, matt, 10 Stück, sortiert
Artikel-Nr.:
     467-FRANITH3M1099
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     ITH3M/10 99
EAN/GTIN:
     4016946713252
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Aktenhülle
FRANKEN Dokumentenhalter ECO. Für DIN A3. Zur einfachen und effizienten Übersicht von Aushängen. Haftet auf allen magnetischen Oberflächen. Auf vier Seiten der Rückseite sind 7mm breite Magnetstreifen angebracht. Einzelne Dokumente können einfach ausgetauscht werden ohne dass die Hülle entfernt werden muss. Matt, dokumentenecht. Mit farbigem Rand. Material: Hartfolie, 0,32mm. Format: 439 x 316 mm. Inhalt: 10 Stück. Farbe: sortiert: je 2 Stück in gelb, rot, blau, grün, grau.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Auf vier Seiten der Rückseite sind 7mm breite Magnetstreifen angebracht. Einzelne Dokumente können einfach ausgetauscht werden ohne dass die Hülle entfernt werden muss. Matt, dokumentenecht.
Höhe:
439
Farbe:
sortiert
Breite:
316
Format des Umschlages:
DIN A3
Verschluss-Technik:
mit Haftklebung
Werkstoff:
PVC
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 52,54*
€ 69,92*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 53,87*
€ 73,30*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 56,66*
€ 77,94*
pro Paket
Frei Haus
ab € 110,26*
€ 163,11*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,92*
€ 83,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,73*
€ 82,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,49*
€ 79,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,96*
€ 74,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 62,95*
€ 74,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,54*
€ 62,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
ITH3M/10 03
ab € 52,39*
Sonstiges
Franken
ITH3M/10 04
ab € 53,79*
Sonstiges
Franken
ITH3M/10 12
ab € 54,25*
Sonstiges
Franken
ITH3M/10 02
ab € 54,22*
Sonstiges
Franken
ITH3M/10 05
ab € 53,74*
Sonstiges
Franken
ITH3M/10 01
ab € 53,78*
Sonstiges
Franken
ITH3M/10 10
ab € 55,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.