Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnete Würfel 10x10x10mm VE=2 Stück silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Magnete Würfel 10x10x10mm VE=2 Stück silber
Magnete Würfel 10x10x10mm VE=2 Stück silber
Artikel-Nr.:
     467-FRANHMN10102
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     HMN1010/2
EAN/GTIN:
     4016946223096
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rechteckmagnet
Rundmagnet
  • Würfelmagnet
  • Sonderform: Würfel
  • Werkstoff: Neodym
  • Größe (B x H) oder (Durchmesser): 10 x 10 mm
  • Tragfähigkeit: 3 kg
  • Farbe: chrom
  • Packungs-Inhalt: 2 Stück.
Weitere Informationen:
Breite:
10 mm
Bruttogewicht:
0.02 kg
Farbe:
silber
Farbname:
silber
Form:
Würfel
Haftkraft:
5500 g
Höhe:
10 mm
Länge:
10 mm
Marke:
Franken
Material:
Neodym
Motiv:
Würfel
Packungsinhalt:
2 Stück
Tiefe:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet franken, rundmagnet, rundmagnet 4 stück, Haftmagnete, HMN1010, Kraftmagnet, Magnet, magnete
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 5,42*
€ 9,28*
Lager 467
8
€ 5,87*
ab € 6,08*
€ 9,28*
€ 3,50*
ab € 17,08*
€ 24,32*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
HMN1010
ab € 6,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.