Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würfelmagnet Neodym superstark, 10 mm, 3000 g, 2 Stück, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Würfelmagnet Neodym superstark, 10 mm, 3000 g, 2 Stück, silber
Würfelmagnet Neodym superstark, 10 mm, 3000 g, 2 Stück, silber
Würfelmagnet Neodym superstark, 10 mm, 3000 g, 2 Stück, silber
Würfelmagnet Neodym superstark, 10 mm, 3000 g, 2 Stück, silber
Würfelmagnet Neodym superstark, 10 mm, 3000 g, 2 Stück, silber
Würfelmagnet Neodym superstark, 10 mm, 3000 g, 2 Stück, silber
Würfelmagnet Neodym superstark, 10 mm, 3000 g, 2 Stück, silber
Artikel-Nr.:
     C1011-HMN1010/2
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     HMN1010/2
EAN/GTIN:
     4016946223096
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rechteckmagnet
Rundmagnet
FRANKEN Würfelmagnet Neodym. Superstark. Zur Schaffung von Aufhängemöglichkeiten ohne Bohren. Formschöner Neodym-Magnet in Würfelform. Neodym-Magnete zählen zu den stärksten Dauermagneten der Welt. Haftkraft: 3000 g. Format: 10 x 10 x 10 mm. Inhalt: 2 Stück. Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Sonderform:
Würfel
Farbe:
silber
Tragfähigkeit:
3000
Breite:
10
Höhe:
10
Beschreibung der Besonderheiten:
Superstark. Zur Schaffung von Aufhängemöglichkeiten ohne Bohren. Formschöner Neodym-Magnet in Würfelform. Neodym-Magnete zählen zu den stärksten Dauermagneten der Welt.
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
HMN1010
ab € 6,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.