Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würfelmagnet Neodym superstark, 10 mm, 3000 g, 4 Stück, silber


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Würfelmagnet Neodym superstark, 10 mm, 3000 g, 4 Stück, silber
Würfelmagnet Neodym superstark, 10 mm, 3000 g, 4 Stück, silber
Würfelmagnet Neodym superstark, 10 mm, 3000 g, 4 Stück, silber
Würfelmagnet Neodym superstark, 10 mm, 3000 g, 4 Stück, silber
Würfelmagnet Neodym superstark, 10 mm, 3000 g, 4 Stück, silber
Artikel-Nr.:
     1682-150740195
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     HMN1010
EAN/GTIN:
     4016946216623
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Glasboardmagnet
Glasmagnet
FRANKEN Würfelmagnet Neodym. Superstark. Zur Schaffung von Aufhängemöglichkeiten ohne Bohren. Formschöner Neodym-Magnet in Würfelform. Neodym-Magnete zählen zu den stärksten Dauermagneten der Welt. Haftkraft: 3000 g. Format: 10 x 10 x 10 mm. Inhalt: 4 Stück. Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Höhe:
10
Sonderform:
Würfel
Breite:
10
Farbe:
silber
Beschreibung der Besonderheiten:
Superstark. Zur Schaffung von Aufhängemöglichkeiten ohne Bohren. Formschöner Neodym-Magnet in Würfelform. Neodym-Magnete zählen zu den stärksten Dauermagneten der Welt.
Tragfähigkeit:
3000
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
29
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 6,88*
€ 10,00*
8 Tage
29
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 6,87*
€ 10,01*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 6,98*
€ 10,21*
1
pro Paket
€ 7,95*
ab € 6,90*
€ 10,42*
2 Tage
118
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 7,35*
€ 10,71*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,00*
€ 11,90
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,94*
€ 11,83
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,22*
€ 10,97
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,89*
€ 10,58
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,71*
€ 10,36
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,88*
€ 8,19
pro Paket
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nobo
1901430
ab € 29,99*
Zubehör
Nobo
34533421
ab € 8,21*
Zubehör
Bürologistik
304904590
ab € 19,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.