Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-FRANHM2009 Herst.-Nr.: HM2009 EAN/GTIN: 4016946051897 |
| |
|
| | |
| - Magnet
- Sonderform: rund
- für bis zu 4 Blatt DIN A4, 80 g/qm
- Größe (B x H) oder (Durchmesser): 24 mm
- Tragfähigkeit: 300 g
- Farbe: weiß
- Packungs-Inhalt: Karton mit 10 Stück
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | für bis zu 4 Blatt DIN A4, 80 g/qm | Bruttogewicht: | 0.06 kg | Durchmesser: | 24 mm | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Form: | rund | Haftkraft: | 300 g | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Franken | Motiv: | rund | Packungsinhalt: | 10 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,0769* | € 0,1383* | | | | Lager 467 | | | | 10 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,0769* | € 0,1419* | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,0883* | € 0,16396* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,0877* | € 0,2674* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 7,95* | ab € 0,82* | € 1,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,419* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|