Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-152042801 Herst.-Nr.: HM20 09 EAN/GTIN: 4016946051897 |
| |
|
| | |
| Haftmagnete zum Anheften von Notizen und Aushängen auf magnethaftenden Oberflächen. Verschiedene Farben und Größen mit unterschiedlicher Haftkraft. Die hochwertigen Haftmagnete verfügen über eine Kunststoffkappe und einen lackierten Magneten, der ein Verkratzen der Plan- oder Schreibtafeloberfläche verhindert. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Magnet | Sonderform: | rund | Durchmesser: | 24 mm | max. Tragfähigkeit: | 0,3 kg | max. Anzahl der Blätter: | 4 Bl. DIN A4 | Farbe: | weiß | Packungsmenge: | 10 St./Pack. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | 10 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,0769* | € 0,1373* | | | | | | 9 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,0779* | € 0,1419* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,07724* | € 0,1434* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,0873* | € 0,2655* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 7,95* | ab € 0,82* | € 1,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,373* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|