Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-152042801 Herst.-Nr.: HM20 09 EAN/GTIN: 4016946051897 |
| |
|
| | |
| Haftmagnete zum Anheften von Notizen und Aushängen auf magnethaftenden Oberflächen. Verschiedene Farben und Größen mit unterschiedlicher Haftkraft. Die hochwertigen Haftmagnete verfügen über eine Kunststoffkappe und einen lackierten Magneten, der ein Verkratzen der Plan- oder Schreibtafeloberfläche verhindert. Weitere Informationen: | | Sonderform: | rund | Durchmesser: | 24 | max. Tragfähigkeit: | 0,3 | max. Anzahl der Blätter: | 4 Bl. DIN A4 | Farbe: | weiß | Packungsmenge: | 10 St./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Magnet |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,0752* | € 0,134* | | | | | 10 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,0769* | € 0,1412* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,0775* | € 0,14368* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,0869* | € 0,266* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | pro Packung | € 7,95* | ab € 0,81* | € 1,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,081* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|