Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kundenstopper schwarz Kreide mit Holzrahmen DIN A1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kundenstopper schwarz Kreide mit Holzrahmen DIN A1
Kundenstopper schwarz Kreide mit Holzrahmen DIN A1
Artikel-Nr.:
     467-FRANBSKA1
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     BSKA1
EAN/GTIN:
     4016946189927
Suchbegriffe:
Angebots-Tafel
Angebotstafel
Straßenaufsteller
Dreiecksäule
  • Kundenstopper
  • Farbe: schwarz
  • beidseitig beschreibbar
  • Oberflächenbeschaffenheit: nass und trocken abwischbar, mit Kreide beschriftbar
  • Beschreibung der Besonderheiten: Gesamthöhe: 120 cm
  • Material des Rahmens: Holz
  • Farbe des Rahmens: Kirschholz
  • Typbezeichnung der Stativform: 4-Bein-Stativ
  • Größe (B x H): 53,6 x 83,6 cm
  • Verpackung: Karton
Weitere Informationen:
Ablageschale vorhanden:
nein
Besonderheiten:
mit kirschfarbigen Holzrahmen
Breite:
536 mm
Bruttogewicht:
9 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
für Format:
A1
Höhe:
836 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Franken
Material:
Holz
Rahmenfarbe:
kirsche
Rahmenmaterial:
holz
Weitere Suchbegriffe: Kundenstopper, Plakatständer, Posterständer, Banner-Display, Bannerdisplay, Messe-Aufsteller, Messeaufsteller, franken kundenstopper, dreiecksäule, Aktionshinweis, Aktionshinweis-Aufsteller, AktionshinweisAufsteller, Aufsteller, Hinweisschild, Menükarten, Menükarten-Aufsteller, MenükartenAufsteller, Preishinweis, Preishinweis-Aufsteller, PreishinweisAufsteller, Tageskarten, Tageskarten-Aufsteller, TageskartenAufs, TageskartenAufsteller
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 75,12*
€ 102,92*
9 Tage
134
Frei Haus
ab € 81,58*
€ 102,92*
€ 4,95*
ab € 81,85*
€ 106,45*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 87,69*
€ 110,95*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 90,93*
€ 119,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,95*
€ 142,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,19*
€ 139,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,64*
€ 136,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,97*
€ 126,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 103,40*
€ 123,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,93*
€ 108,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
ZKM96
ab € 23,82*
Zubehör
Franken
ZKM1503
ab € 3,80*
Zubehör
Franken
ZKM1502
ab € 3,80*
Zubehör
Franken
ZKM1504
ab € 3,81*
Zubehör
Franken
ZKM1507
ab € 3,81*
Zubehör
Franken
ZKM1510
ab € 3,81*
Zubehör
Franken
ZKM1509
ab € 3,82*
Zubehör
Franken
ZKM0910
ab € 4,26*
Zubehör
Franken
ZKM L99
ab € 8,97*
Zubehör
Franken
ZKM L04
ab € 2,55*
Zubehör
Franken
ZKM L19
ab € 2,65*
Zubehör
Franken
ZKM L05
ab € 2,68*
Zubehör
Franken
ZKM L07
ab € 2,55*
Zubehör
Franken
ZKM 01
ab € 2,61*
Zubehör
Franken
ZKM 10
ab € 2,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.