Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kundenstopper Kreide, Rahmen in Holzoptik, klappbar, kirschholz/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kundenstopper Kreide, Rahmen in Holzoptik, klappbar, kirschholz/schwarz
Kundenstopper Kreide, Rahmen in Holzoptik, klappbar, kirschholz/schwarz
Kundenstopper Kreide, Rahmen in Holzoptik, klappbar, kirschholz/schwarz
Kundenstopper Kreide, Rahmen in Holzoptik, klappbar, kirschholz/schwarz
Kundenstopper Kreide, Rahmen in Holzoptik, klappbar, kirschholz/schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-BSKA1
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     BSKA1
EAN/GTIN:
     4016946189927
Suchbegriffe:
Angebots-Tafel
Angebotstafel
Straßenaufsteller
Dreiecksäule
FRANKEN Kundenstopper Kreide. Oberfläche in schwarzer Schiefer-Optik, mit Kreide beschriftbar. Klappbar. Nass und trocken abwischbar. Beidseitig beschriftbar. Mit 4-Bein-Stativ. Material Rahmen: Holz. Format Tafel: 536 x 836 mm, Gesamthöhe: 1200 mm. Farbe: kirschholz/schwarz.
Weitere Informationen:
magnethaftend:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Oberfläche in schwarzer Schiefer-Optik, mit Kreide beschriftbar. Klappbar. Nass und trocken abwischbar. Beidseitig beschriftbar. MIt 4-Bein-Stativ.
Höhe:
83,6
Breite:
53,6
Farbe:
kirschholz/schwarz
Farbe des Rahmens:
kirschholz
Tiefe:
3
Material des Rahmens:
Holz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,92*
€ 122,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,25*
€ 115,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 94,97*
€ 113,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,01*
€ 109,49
pro Stück
ab 6 Stück
€ 91,11*
€ 108,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,80*
€ 105,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,06*
€ 89,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
ZKM96
ab € 23,71*
Zubehör
Franken
ZKM1503
ab € 3,80*
Zubehör
Franken
ZKM1502
ab € 3,80*
Zubehör
Franken
ZKM1504
ab € 3,83*
Zubehör
Franken
ZKM1507
ab € 3,83*
Zubehör
Franken
ZKM1510
ab € 3,81*
Zubehör
Franken
ZKM1509
ab € 3,82*
Zubehör
Franken
ZKM0910
ab € 4,26*
Zubehör
Franken
ZKM L99
ab € 43,53*
Zubehör
Franken
ZKM L04
ab € 2,55*
Zubehör
Franken
ZKM L19
ab € 2,65*
Zubehör
Franken
ZKM L05
ab € 2,68*
Zubehör
Franken
ZKM L07
ab € 2,55*
Zubehör
Franken
ZKM 01
ab € 2,61*
Zubehör
Franken
ZKM 10
ab € 2,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.