Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselrahmen Security abschließbar 35,9x48,2x1,7 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wechselrahmen Security abschließbar 35,9x48,2x1,7 cm
Wechselrahmen Security abschließbar 35,9x48,2x1,7 cm
Artikel-Nr.:
     467-FRANBS1902
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     BS1902
EAN/GTIN:
     4016946224475
Suchbegriffe:
Alu-Bilderrahmen
Alu-Rahmen
Aluminium-Bilderrahmen
Bilderrahmen Aluminium
  • Schaukasten Wechselrahmen Security abschließbar
  • Material und Farbe des Rahmens: Aluminium (35 mm), silber
  • Ausführung der Tür: Klemmprofiltechnik für einfaches und schnelles Wechseln der Aushänge, wasserfest durch das integrierte Abdichtungsband
  • Typbezeichnung der Glasart: Antireflex-Schutzfolie (PET) mit UV-Filter
  • Schloss vorhanden
  • DIN A3, Metall-Rückwand
  • Befestigung: Schrauben und Dübel
  • Größe (B x H x T): 35,9 x 48,2 x 1,7 cm
  • Farbe/Oberfläche: transparent
  • Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 1 Stück
Weitere Informationen:
Blattformat:
A3
Breite:
359 mm
Bruttogewicht:
1.11 kg
Farbe:
aluminium
Farbname:
silber
Glasart:
Antireflex-Schutzfolie (PP) mit UV-Filter
Länge:
482 mm
magnethaftend:
nein
Marke:
Franken
Öffnung:
4 Seiten
Rahmenfarbe:
silber
Schloss vorhanden:
ja
Tiefe:
17 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,50*
ab € 23,04*
€ 32,60*
2 Tage
10
1
€ 5,95*
ab € 23,91*
€ 32,60*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 23,84*
€ 32,66*
1
€ 6,95*
ab € 24,52*
€ 34,81*
Lager 467
2
1
€ 5,87*
ab € 25,67*
€ 35,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
BS1905
ab € 84,89*
Sonstiges
Franken
BS1904
ab € 52,06*
Sonstiges
Franken
BS1903
ab € 27,86*
Sonstiges
Franken
BS1901
ab € 15,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.