Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselrahmen silber Aluminium Klapprahmen 32,2x44,5 cm Durchsichtig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wechselrahmen silber Aluminium Klapprahmen 32,2x44,5 cm Durchsichtig
Wechselrahmen silber Aluminium Klapprahmen 32,2x44,5 cm Durchsichtig
Artikel-Nr.:
     467-FRANBS1702
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     BS1702
EAN/GTIN:
     4016946192439
Suchbegriffe:
Alu-Bilderrahmen
Alu-Rahmen
Aluminium-Bilderrahmen
Bilderrahmen Aluminium
  • Schaukasten Wechselrahmen Outdoor
  • Material und Farbe des Rahmens: Aluminium, silber
  • Ausführung der Tür: Klemmprofiltechnik für einfaches und schnelles Wechseln der Aushänge, wasserfest durch das integrierte Abdichtungsband
  • Typbezeichnung der Glasart: Antireflex-Schutzfolie (PP) mit UV-Filter
  • DIN A3, Polystyrol-Rückwand
  • Befestigung: Schrauben und Dübel
  • Größe (B x H x T): 34,6 x 46,9 x 1,6 cm
  • Farbe/Oberfläche: transparent
  • Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 1 Stück
Weitere Informationen:
Breite:
346 mm
Bruttogewicht:
1.03 kg
Farbe:
silber
Farbname:
transparent
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Franken
Material:
Aluminium
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,50*
ab € 23,32*
€ 33,05*
2 Tage
7
1
€ 5,95*
ab € 24,33*
€ 33,05*
Lager 467
7
1
€ 5,87*
ab € 24,18*
€ 33,09*
1
€ 5,95*
ab € 24,05*
€ 33,89*
1 Tag
40
1
€ 5,49*
ab € 24,86*
€ 33,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
B1020/25
ab € 3,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.