Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-FRANB1021232 Herst.-Nr.: B1021/23-2 EAN/GTIN: 4016946214162 |
| |
|
| | |
| - Dokumentenschutzfolie für DIN A1
- Farbe: transparent
- Schutzfolie (PE) für Kundenstopper für den Innenbereich, mit UV-Filter
- Stärke: 0,5 mm
- Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit: matt
- Größe (L x B): 0,87 m x 62,3 cm
- Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 2 Stück.
Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich: | Nur zum Gebrauch im Freien | Breite: | 623 mm | Bruttogewicht: | 1.08 kg | Farbe: | transparent | Farbname: | transparent | für Format: | A1 | Höhe: | 870 mm | Marke: | Franken | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kundenstopper Schutzfolie, franken kundenstopper a1, dreiecksäule, kundenstopper a1, B1021, Ersatzfenster, Ersatzfolie, Infobox, Infokasten, Informationskasten, Schaukasten |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 13,72* | € 18,88* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 13,00* | € 18,88* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 14,99* | € 20,38* | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,30* | ab € 22,10* | € 29,79* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 27,91* | € 37,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|