| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ZETT602455 Herst.-Nr.: 602455 EAN/GTIN: 4006928024551 |
| |
|
| | |
| - Schreibunterlage mit 35 Blatt
- aus Recyclingpapier
- auf Kartonunterlage
- recycelbar
- pro Blatt Jahresübersichten über 3 Jahre
- Einteilung für tägliche Notizen sowie großzügiger Schreibraum
- Leimung an der Unterseite
- einzeln in Folie
- Größe: 600 x 400 x 4 mm (B x T x H)
- Druck: grau/grün
- Farbe: grau
Weitere Informationen: | | Blattanzahl: | 35 Blatt | Breite: | 400 mm | Bruttogewicht: | 0.6 kg | Farbe: | grün | Farbname: | grün | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 600 mm | Marke: | Zettler | Material: | Papier | mit Kalendarium: | ja | Produktbreite: | 40 cm | Produktlänge: | 60 cm | recycelbar: | ja | Umweltzeichen: | Blauer Engel | Vergabegrundlage Blauer Engel: | RAL-UZ 14 | Vollsichtplatte: | nein | Vorteile Blauer Engel: | Vorteile für die Umwelt: Altpapiernutzung schont die Wälder; geringere Umweltbelastungen als bei der Herstellung mit Frischfasern; besonders schadstoffarm | Zertifikat: | Blauer Engel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tafelkalender, Wandplaner, Kalender-Schreibunterlage, Kalenderunterlage, Papier-Schreibunterlage, Papierschreibunterlage, Schreibtischauflage, Schreibtischunterlage, Schreibunterlage, Wand-Kalender, Wandkalender, schreibtischunterlage papier grün, schreibtischauflage papier, schreibtischauflage, 0700, 106, 106-0700, 1060700, Abreiß, Abreiß-Schreibunterlage, AbreißSchreibunterlage, Kalenderschreibunterlage |
| | |
| |