Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#XERO115R00129 Herst.-Nr.: 115R00129 EAN/GTIN: 0095205846386 |
| |
|
| | |
| - Resttonerbehälter Xerox 115R00129
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 1.295 kg | Marke: | Xerox | Originalzubehör: | ja |
Kompatible Geräte: | | Xerox: | VersaLink C 7000 DN; VersaLink C 7000 N |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: resttonerbehälter, Box, Rest, Rest-Tonerbehälter, Resttoner, Resttoner-Box, ResttonerBox, Tonerbehälter, Waste, Waste-Box, WasteBox |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 25,64* | € 34,28* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 25,93* | € 34,44* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 28,17* | € 37,37* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 28,55* | € 37,72* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 29,50* | € 38,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|