Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidelineal Aluminium 50 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneidelineal Aluminium 50 cm
Schneidelineal Aluminium 50 cm
Artikel-Nr.:
     467-#WESTE1011300
Hersteller:
     Westcott
Herst.-Nr.:
     E-1011300
EAN/GTIN:
     4027521111134
Suchbegriffe:
Bürolineal
Flachlineal
Schullineal
Schneide-Lineal
  • aus Aluminium
  • mit Schneidekante aus Stahl
  • besonders rutschfest
  • gegenläufige cm-Skalierung in schwarz
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.182 kg
Farbe:
aluminium
Länge:
500 mm
Marke:
Westcott
Material:
Aluminium
Messlänge:
50 cm
Weitere Suchbegriffe: Schneidelineal, Schneidlineal, schneide-lineal aluminium 50cm, bürolineal 50cm, bürolineal alu, Alu, Alu-Lineal, AluLineal, Aluminiumlineal, Lineal, Zeichenlineal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
6
€ 5,87*
ab € 7,42*
€ 11,13*
€ 5,50*
ab € 6,68*
€ 11,13*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Westcott
E-10112 00
ab € 4,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.