Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#WEDO53401 Herst.-Nr.: 53401 EAN/GTIN: 4011170000307 |
| |
|
| | |
| - WEDO Ersatztank schwarz
- für Reiner-Stempel
- Ersatzkissen Typ 4 für Reiner Paginierer Typ 53
Weitere Informationen: | | Breite: | 45 mm | Bruttogewicht: | 0.028 kg | Höhe: | 20 mm | Länge: | 60 mm | Marke: | Reiner |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stempel-Ersatzkissen, Stempelaustauschkissen, Ersatztank Paginierer, Numeroteur, Paginierer, Paginierstempel, Metallstempelfarbe, Paginierstempelfarbe, Nachtränkfarbe, Stempel-Farbe, Stempelfarbe, Stempelkissen-Farbe, Stempelkissenfarbe, Stempel-Kissen, Stempelkissen, stempelfarbe schwarz ohne öl, nachtränkfarbe black, stempel farbe, 4, 53, 53401, Ersatztank, Typ |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 9,67* | € 14,27* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 9,67* | € 14,30* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 9,12* | € 14,45* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 9,76* | € 14,84* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 15,32* | € 22,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|