Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelspitzer 8 und 11mm farbig sortiert


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Doppelspitzer 8 und 11mm farbig sortiert
Doppelspitzer 8 und 11mm farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#WEDO52475
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     52475
EAN/GTIN:
     4064900001396
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
Doppelanspitzer
  • WEDO Doppelspitzer farbig
  • Aus Leichtmetall in Keilform gefertigt, für Stifte 8 + 11 mm
  • Ersatzmesser auswechselbar. (KUM 475)
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
farbig lackiert, mit seitlichen Riefen und zwei Ersatzmessern
Breite:
25 mm
Bruttogewicht:
0.239 kg
Farbe:
sortiert
Farbe des Spitzers:
farbig sortiert
Höhe:
14 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
25 mm
Marke:
Wedo
Material:
Metall
Material des Spitzers:
Metall
Tiefe:
25 mm
Verwendung für Stiftdurchmesser:
8; 11 mm
Weitere Suchbegriffe: Doppelspitzer, Einfachanspitzer, Einfachspitzer, Einzelanspitzer, Einzelspitzer, einfachspitzer set, doppelanspitzer, 52475, Anspitzer, Bleistiftspitzer, Spitzdose, Spitzer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,49*
  
Preis gilt ab 600 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1,49* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Packungen
€ 1,92*
€ 2,28
pro Packung
ab 240 Packungen
€ 1,69*
€ 2,01
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 1,49*
€ 1,77
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.