Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lineal Flexi-Lefty 30cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lineal Flexi-Lefty 30cm
Lineal Flexi-Lefty 30cm
Artikel-Nr.:
     467-#WEDO5235
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     5235
EAN/GTIN:
     4064900005004
Suchbegriffe:
Bürolineal
Flachlineal
Schullineal
Kunststoff-Lineal
  • WEDO Kunststoff-Lineal 30 cm für Linkshänder
  • Farbiges Lineal mit geprägter Skala. (KUM L3 Lefty)
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Skala mit Heißprägeverfahren seitenverkehrt für Linkshänder, extrem flexibel
Breite:
36 mm
Bruttogewicht:
0.585 kg
Farbe:
sortiert
Farbname:
farbig sortiert
Höhe:
2 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
310 mm
Marke:
Wedo
Material:
Kunststoff
Messlänge:
30 cm
Weitere Suchbegriffe: Kunststofflineal, Plastiklineal, Lineal für Linkshänder, Linkshänder-Lineal, Linkshänderlineal, bürolineal 30 cm kunststoff, bürolineal 30 cm, bürolineal plastik, 5235, Kunststoff, KunststoffLineal, Lineal, Linkshänder, LinkshänderLineal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,06* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,84*
€ 18,8496
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,58*
€ 18,5402
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,68*
€ 17,4692
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,79*
€ 16,4101
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,29*
€ 15,8151
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,17*
€ 15,6723
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,60*
€ 12,614
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.