Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lineal Ice 30cm farbig sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lineal Ice 30cm farbig sortiert
Lineal Ice 30cm farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#WEDO523089
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     523089
EAN/GTIN:
     4064900006742
Suchbegriffe:
Bürolineal
Flachlineal
Schullineal
Kunststoff-Lineal
  • WEDO Kunststoff-Lineal 30 cm ICE Farben
  • Hochwertiges Lineal mit geprägter mm-Skala aus transparentem Kunststoff
  • (KUM L3)
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Ice Farben
Breite:
36 mm
Bruttogewicht:
0.556 kg
Farbe:
sortiert
Farbname:
farblich sortiert
Höhe:
3 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
310 mm
Marke:
Wedo
Material:
Kunststoff
Messlänge:
30 cm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
246
€ 5,87*
ab € 0,56*
€ 1,02*
2 Tage
238
€ 5,49*
ab € 0,60*
€ 1,05*
2 Tage
238
€ 4,99*
ab € 0,70*
€ 1,20*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.