Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textstempel Printy mit Gutschein 7-zeilig hellgrau/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Textstempel Printy mit Gutschein 7-zeilig hellgrau/schwarz
Textstempel Printy mit Gutschein 7-zeilig hellgrau/schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#WEDO51491537
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     51491537
EAN/GTIN:
     4003801732596
Suchbegriffe:
Adress-Stempel
Adressen-Stempel
Adressenstempel
Adressstempel
  • TRODAT PRINTY 4915
  • Oberteil hellgrau, Unterteil schwarz
  • 7-zeiliger Textstempel, selbstfärbend, mit integriertem Stempelkissen in schwarz
  • Leichter und sauberer Kissenwechsel mittels Click-Out-Button
  • Neuartige Soft-Touch-Griffkappe, ausgestattet mit Textsichtfenster (45 Grad geneigt) und Rutschsicherung
  • Der Taschenstempel wird mit Gutschein zur Anfertigung einer individuellen Textplatte geliefert
  • Vier verschiedene Schriften stehen dafür als Auswahl zur Verfügung
  • Größe: 9,8 x 9,8 x3,7 cm
  • Max. Abdruckgröße 70 x 25 mm
Weitere Informationen:
Breite:
37 mm
Bruttogewicht:
0.15 kg
Höhe:
98 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
98 mm
Marke:
Wedo
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 22,45*
€ 32,76*
2 Tage
23
€ 5,49*
ab € 24,13*
€ 33,41*
2 Tage
23
€ 4,99*
ab € 24,83*
€ 34,19*
Lager 467
23
€ 5,87*
ab € 26,82*
€ 39,27*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,27*
€ 46,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Trodat
6/4915A
ab € 2,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.