Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#WEDO51100001 Herst.-Nr.: 51100001 EAN/GTIN: 9008056779377 |
| |
|
| | |
| - TRODAT Datumstempel
- Abdruckgröße: 3 x 18 mm
- Monate in Buchstaben
- Vernickeltes Metallgehäuse mit offen zugänglichen Gummibändern
- Kunststoffräder zum Verstellen des Datums
- Kunststoffgriff
- In SB-Verpackung
Weitere Informationen: | | Breite: | 25 mm | Bruttogewicht: | 0.034 kg | Höhe: | 29 mm | Länge: | 67 mm | Marke: | Trodat |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 3,54* | € 6,11* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 3,98* | € 7,76* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 18,90* | € 26,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|