| |
|
| Artikel-Nr.: C1137-77937 Herst.-Nr.: 77937 EAN/GTIN: 9008056779377 |
| |
|
| | |
| TRODAT Datumstempel Abdruckgröße: 3 x 18 mm, Monate in Buchstaben. Schrifthöhe 3 mm. Vernickeltes Metallgehäuse mit offen zugänglichen Gummibändern, Kunststoffräder zum Verstellen des Datums, mit Kunststoffgriff. In SB-Verpackung. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz/silber | Artikelbezeichnung: | Datumstempel | Produkt-Typbezeichnung: | Classic 1000 | Beschreibung der Besonderheiten: | Monatsangabe in Buchstaben, in SB-Verpackung | Datumsformat des Aufdruckes: | 17. NOV. 2028 | Anzahl der Räder: | 4 | Werkstoff: | Metall / Kunststoff | Höhe der Schrift: | 3 | Stempeltext austauschbar: | Ja | Abmessung der Stempelfläche: | 3 x18 | Ausführung der Drucktexte: | Datum | Produkttypbezeichnung: | Classic 1000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |