Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil für Briefwaage 6 V/100 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Netzteil für Briefwaage 6 V/100 mA
Netzteil für Briefwaage 6 V/100 mA
Artikel-Nr.:
     467-#WEDO50555
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     50555
EAN/GTIN:
     4003801728001
Suchbegriffe:
Briefwaagennetzadapter
Briefwaagennetzteil
Netzadapter Briefwaage
Netzteil Briefwaage
  • WEDO Netzgerät, 6 Volt / 100 mA, VDE und GS geprüft
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Easy 2000, Picco 1000, WEDO 2000, Plus, Vision 2000/5000
Breite:
71 mm
Bruttogewicht:
0.175 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Höhe:
52 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
42 mm
Marke:
Wedo
Weitere Suchbegriffe: Netzteil für Tischwaage, Tischwaagennetzteil, wedo netzteil briefwaage, netzteil für tischwaage, 50555, Ladegerät, Netzteil, Stromversorgungsgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 13,49*
€ 19,61*
€ 4,95*
ab € 15,60*
€ 21,36*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 15,84*
€ 21,67*
€ 4,30*
ab € 46,15*
€ 59,93*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.