Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselanhänger mit S-Haken VE=25 Stück farbig sortiert


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Schlüsselanhänger mit S-Haken VE=25 Stück farbig sortiert
Schlüsselanhänger mit S-Haken VE=25 Stück farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#WEDO2622599
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     2622599
EAN/GTIN:
     4003801030265
Suchbegriffe:
Schlüssel-Anhänger
Schlüsselanhänger
schlüsselanhänger wedo kunststoff
schlüssel anhänger
  • WEDO Schlüsselanhänger aus Kunststoff, mit S-Haken, sortierte Farben, zur übersichtlichen Kennzeichnung Ihrer Schlüssel.
  • Die Etiketten lassen sich leicht beschriften und auswechseln.
  • Anhängergröße: 5,2 x 2,1 x 0,3 cm.
  • Inhalt: 25 Stück farbig sortiert im Polybeutel mit Euroloch
Weitere Informationen:
Breite:
21 mm
Farbe:
sortiert
Höhe:
52 mm
Marke:
Wedo
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
25 Stück
Weitere Suchbegriffe: schlüssel-anhänger kunststoff, Schlüsselkennzeichnung, Schlüsselschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1524*
  
Preis gilt ab 187.500 Pakete
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Pakete
€ 0,265*
€ 0,31535
pro Paket
ab 125 Pakete
€ 0,228*
€ 0,27132
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 0,2132*
€ 0,25371
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 0,2022*
€ 0,24062
pro Paket
ab 625 Pakete
€ 0,1964*
€ 0,23372
pro Paket
ab 1250 Pakete
€ 0,1874*
€ 0,22301
pro Paket
ab 187500 Pakete
€ 0,1524*
€ 0,18136
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.