Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#WEDO262101805 Herst.-Nr.: 262101805 EAN/GTIN: 4003801731728 |
| |
|
| | |
| - WEDO Schlüsselanhänger gelb
- Aus Kunststoff, mit Ring (18 mm), zur übersichtlichen Kennzeichnung Ihrer Schlüssel
- Die Etiketten lassen sich leicht beschriften und auswechseln
- Anhängergröße: 5,2 x 2,1 x 0,3 cm
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | mit Ring | Breite: | 33 mm | Bruttogewicht: | 0.395 kg | Farbe: | gelb | Farbname: | gelb | Höhe: | 120 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 82 mm | Marke: | Wedo | Material: | Kunststoff | Packungsinhalt: | 10 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 262101, Schlüsselkennzeichnung |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 0,88* | € 1,62* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 0,88* | € 1,62* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,10* | € 1,97* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 1,10* | € 2,00* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 1,22* | € 2,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|