Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#WEDO25622699 Herst.-Nr.: 25622699 EAN/GTIN: 4003801801216 |
| |
|
| | |
| - Mehrfarb-Kugelschreiber Vierfarb-Kugelschreiber 4 Colors
- Schiebemechanik
- Schreibfarben: 4 Minen in schwarz, rot, blau, grün
- Typbezeichnung der Mine: DIN-Kurz-Mine (D1-Format)
- Ausführung Mine: 0,4 mm, Mine auswechselbar
- Ausführung Stift: Metall verchromt, Metall verchromt
- Clip: Metall verchromt, silber
- Farbe des Schaftes: silber
Weitere Informationen: | | Anzahl der Schreibfunktionen: | 4 | Bearbeitungsstatus: | Merkmale gefüllt | Clip vorhanden: | ja | dokumentenecht: | nein | Farbe: | chrom | Farbe des Clips: | silber | Importdatum: | 2018-05-25 00:00:00 | Marke: | Wedo | Material: | Metall | Minensystem: | Kurzmine | nachfüllbar: | ja | Schaftfarbe: | silber | Schreibfarbe: | schwarz | Stiftart: | Kugelschreiber | Strichbreite: | 0,4 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 36,2208* | € 49,14084* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 40,52004* | € 56,94* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 42,41004* | € 60,95004* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 47,75748* | € 63,83748* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Stück (ab € 3,53417* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|